モーター 薄型のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
292件の「モーター 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sankyo モーター」、「エンコーダ付きDCモータ」、「静音モーター」などの商品も取り扱っております。

超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーターランキング2位
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
1台
7,698税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGランキング3位
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチランキング4位
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーターランキング5位
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
1台
4,078税込4,486
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1台
2,898税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
1個
650税込715
3日以内出荷

1組
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製。ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax取扱説明書(1.3MB)適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398税込7,038
7日以内出荷


電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797税込877
当日出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
1台
17,980税込19,778
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
4,698税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(256種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
1個
2,198税込2,418
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
1個
1,698税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
219,800税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)